曜日別特売
CG-2 浅穴シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所) 19260072

浅穴シリンダーゲージ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台校正証明書-注文コード19260072品番CG-2
参考基準価格(税別)¥33,380販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
測定範囲(mm)35~60寸法H(mm)35~60寸法A(mm)246寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)寸法C(mm)3換ロッド(本)(間隔:5mmとび)6換ワッシャ(枚)(厚さ:0.5・1・2・3mm)×1寸法I(mm)18広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10アズワン品番64-8922-38繰返し精密度(μm)2アダプタサイズ-有効測定範囲1.2mm校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19260072
2018-10-24
用途: 内径の測定
製造業

浅い内径だけでなく普通の深さの内径もこれ一本で測っていますが使用感には満足しています。
あとはミツトヨのものと比べて値段が割安なので耐久面の心配ですがこれは長く使ってみないとわかりませんね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする