ダイヤルシックネスゲージ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台目量(mm)0.01測定力(N)初圧0.4以下注文コード19260395品番H-0.4N
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製タイプ低圧タイプ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)初圧0.4以下測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10精度(μm)20測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19260447
2020-08-08
用途: 用紙の斤量を確認する時
製造業

最近、指先の感覚が鈍くなり、用紙の斤量を指の感覚で確認することに不安を覚え、購入しました。用紙のゲージといえばPeacockです。

1が参考にしています
対象商品 : 19260352
2020-04-26
用途: 軟らかい素材の厚み測定に使用

押さえつけ圧力が極力弱い0.4Nの商品を選定した。安定して測れるので重宝している。只、この手の商品は落とすと容易に0点が狂うので難儀している。取り扱いにはくれぐれも注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 19260447
2017-07-27
用途: 糸ゴムの厚みを計測するのに使用しております。
株式会社ヘビアフィル・ジャパン卸売・小売業

簡単にメモリの調節が出来るし、取り扱いが容易でとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする