曜日別特売
XS-6 測定子 Peacock(尾崎製作所) 19260815

測定子

(3件のレビュー)
測定子直径(Φmm)10
測定子長さ(mm)4
タイプボタン形
内容量1個注文コード19260815品番XS-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
測定子長さ(mm)4測定子直径(Φmm)10タイプボタン形ねじ長さ(mm)5材質SKS 3アズワン品番64-8923-94
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19260763
2026-01-05
用途: ブレーキディスクの振れ
SBSウイリー宇治自動車・二輪車・自転車関連業

スタンダードの測定子X-1は摩耗が早かったが、超硬は圧倒的に耐摩耗性に優れている

対象商品 : 19260754
2024-09-08
用途: テクロック製SM-130の改造で使用

測定子の取り換えで購入したもので、問題なく安定して使用しています。

対象商品 : 39605657
2018-11-07
用途: チャックの、フレ

普通に良いと思います。
この部品だけで売ってたのが、嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする