Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Peacock(尾崎製作所)の デプスゲージ
ダイヤルデップスゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(mm)
0〜20、20(ダイヤルゲージ)
注文コード
19261122
品番
T-2W
参考基準価格(税別)
¥19,470
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
0〜20、20(ダイヤルゲージ)
目量(mm)
0.01(ダイヤルゲージ)
ベース長(mm)
75
付属品
-
最小表示
0.01
測定力(N)
2(ダイヤルゲージ)
測定子
-
ベース幅(mm)
11
アズワン品番
64-8923-41
ゲージ
使用:207WF-T
指示誤差(μm)
±20
校正証明書
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。