コンビ
コンビの 玩具/おもちゃ
コンビの ベビートイ
にぎってなめなめかみかみフラワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19261728
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ビーズの音も楽しめる、かみ心地いろいろな歯がため。
幅(mm)
100
質量(kg)
0.045
高さ(mm)
95
奥行(mm)
20
適合年齢(歳)
3か月〜