コンビ
コンビの 玩具/おもちゃ
コンビの ベビートイ
くるくるゆらリン2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19261746
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
揺らすとおなかのプロペラがぐるぐる回転
幅(mm)
155
質量(kg)
0.39
高さ(mm)
140
奥行(mm)
120
適合年齢(歳)
3か月〜