IR4032-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機) 19263642 IR4032-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機) 19263642 IR4032-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機) 19263642

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 注文コード19263642 品番IR4032-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。

絶縁抵抗
有効測定範囲/0.1MΩ〜50MΩ:許容差/表示値の±5%
有効測定範囲/0.01MΩ〜0.1MΩ未満:許容差/表示値の±10%
有効測定範囲/50MΩを超え〜100MΩ:許容差/表示値の±10%
交流電圧(V)0〜600(50〜60 Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 質量(g)420(電池含む・テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 タイプスイッチなしリード 最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】 目盛2MΩ(中央目盛値) 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値100MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ〜50MΩ 過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s) 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37068123
2019-09-17
用途:
メンテンス、修理時
日本クリーンシステム株式会社 様

同社の10年程前のモデルを使用していましたが、電圧レンジの切替ごとにメーターの視認する所が違っており、見づらかったのですが、レンジを切り替えてもメーターの見る部分は一緒なので相当良くなっています。

対象商品:
37068123
2019-06-07
用途:
電気設備の保守メンテ業務
建設業・工事業

午前中使用していたアナログ絶縁抵抗器が午後からおかしくなり、その日の内に手配をしました。
思っていた通りの製品でした。満足しています。商品の到着も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする