タイヤストッパー 鉄製 折りたたみ式

(69件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19263895 品番-
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式で収納や携帯に便利です。

適合車種軽自動車・普通車 用途ジャッキアップ時や坂道での駐車でご使用ください 材質 質量(g)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×125×30〜84
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※用途以外に使用しない。
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。
※本製品を使用する際は、エンジンを切りギアを「P」に入れてください。
※トラック等大型車でのご使用はおやめください。
※雪道や砂利・砂・土などの不整備路での使用はおやめください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
駐車場にてタイヤ交換時に使用

スタットレスタイヤ交換時にジャッキアップするので車止めを使用してます。
ジャッキが倒れそうになった時があってそれ以来使用してます。
小さくても乗用車クラスでは問題ないと思います。

対象商品:
19263895
2024-05-02
用途:
自動車整備時
その他業種

ウマをかけた時に使用。小さいので車載しておくとジャッキアップの際に安心です。

対象商品:
19263895
2023-09-23
用途:
DIYメンテナンスに使用

自家用車の整備なので、頻繁に使用することはないのですが、折り畳み式なので収納にべんりです。整備の際は、車止めとして十分な役目をします。

対象商品:
19263895
2022-12-28
用途:
タイヤ交換時
サービス業

折りたたみでトランク収納にぴったり。2個セットで割引きなら尚良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
19263895
2023-03-07
用途:
ジャッキアップ時
アイ・シー・エス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか軽いしコンパクトでよろしいと思います。
タイヤサイズ小さめの小型車までなら使えそう。
出張用に使ってます。

対象商品:
19263895
2022-11-12
用途:
車いじりの時

タイヤ交換やディスクパッド交換の時に使用するため購入しました。コストパフォーマンスも高く満足しています。

2022-02-23
用途:
夏/冬タイヤ交換時にコンパクトで重宝
製造業

期間限定セールで半額以下になっていたものを見つけて2ケ即買いしました。
金属製の車止めは、折り畳めてコンパクト、電動インパクトのプラ収納ケースの隙間にも容易に収まりました。
これまでマイシーズンのタイヤ交換では、木材やブロックを使って車輪を固定していましたが、これからは本品を使います。

1人が参考にしています
対象商品:
19263895
2022-04-15
用途:
斜面でのジャッキアップなどの安全確保に。

車載していない車が多く、車載するために購入しました。収納の際に折り畳めてコンパクトになり、その点が良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする