※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の パイプニップル類・鉄ソケット
SUS継手六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19264358
品番
6Ni
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50
ねじの種類
R
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
ステンレス鋼
形状
ニップル
種類
ステンレス管用継手
寸法L(mm)
12
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
10
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油
寸法d1(mm)
7
寸法X
R1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材