※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6Ni SUS継手六角ニップル シーケー金属 19264376 6Ni SUS継手六角ニップル シーケー金属 19264376

SUS継手六角ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19264376 品番 6Ni
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50
ねじの種類R 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 寸法L(mm)16 寸法A(mm)42 寸法B(mm)23 寸法C(mm)10 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油 寸法d1(mm)14.5 寸法XR1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする