※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS継手四角プラグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19264647 品番 P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質ステンレス鋼 形状プラグ 種類ステンレス管用継手 寸法A(mm)19 寸法B(mm)9 寸法C(mm)8 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油 寸法d1(mm)- 寸法XR1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19264647
2016-06-18
用途:
Check
製造業

Goods is very good!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする