※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の ステンレス製ねじ込み継手
SUS継手四角プラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19264717
品番
P
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
ステンレス鋼
形状
プラグ
種類
ステンレス管用継手
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
15
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油
寸法d1(mm)
50
寸法X
R2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材