S プレシールSUS継手ソケットストレートねじ シーケー金属 19264823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレシールSUS継手ソケットストレートねじ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード19264823品番S
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手寸法A(mm)24使用流体蒸気、空気、ガス、水、油寸法XRp1/4寸法A1(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする