※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS継手六角異形ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19265058 品番 6RNi
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50
ねじの種類R×R 呼び径(A)8×6 呼び径(B)1/4×1/8 材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 寸法L1(mm)11.5 寸法A(mm)33 寸法B(mm)17 寸法C(mm)10 接続方式両ネジ 寸法L2(mm)10 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油 寸法d1(mm)7.5 寸法d2(mm)5 寸法X1R1/4 寸法X2R1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
タンクからの液の取り出し
製造業

タンクの取り出し口が10Aで流量が不足していたので使用し
流量を増やした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする