マキテック
マキテックの 車イス
マキテックの 本体 車イス
楽ティ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19265158
品番
NP-660GN
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥50,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
50,980
バスケットに入れる
お出かけ時の良きパートナー!使い勝手の良い車いす!
材質
フレーム:アルミ シート:ポリエステル キャスター:PU
質量(kg)
7.1
色
緑チェック
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49.5×82×96
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49.5×36.5×64.5
前座高(cm)
49
後座高(cm)
47
座面幅(cm)
36
座面奥行(cm)
36.5