シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
自立 抗ウイルス楽ーダ+(プラス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19265176
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
毎日触れるものだからこそ、清潔に
シンプルな折り畳みベーシックモデル
太いのに軽くて安心な定番モデル
握りやすさを追求したグリップ
材質
シャフト素材:耐食アルミ20Φ+18Φ、グリップ:抗ウイルスグリップ/PP+エラストマ
色
レッド
質量(g)
約255
適応身長(cm)
約156-186cm