キザキ
キザキの 歩行関連
キザキの 杖
キザキの 一本杖
ノルディックウォーキングポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19265185
品番
APAI-7H202
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
最長90〜115cm(適用身長143〜183cm)
ワンタッチでサイズ調整が可能なカムレバー固定方式採用
材質
支柱:アルミ合金材 グリップ:エラストマー
色
カーキ
質量(g)
248(1本)
寸法(cm)
90〜115