プレシールSUS継手異径ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19265496 品番 RS
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2〜3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

呼び径(A)10×8 呼び径(B)3/8×1/4 材質ステンレス鋼 形状ソケット 種類ステンレス管用継手 寸法A(mm)28 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油 寸法A2(Φmm)18.5 寸法A1(Φmm)22.5 寸法X1Rc3/8 寸法X2Rc1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19265584
2019-08-04
用途:
水道配管用。異形配管の変換用に
アクア アンド クラフト ホリコシ 様 (建設業・工事業)

プレシールの商品は初めてですがいい感じだと思います。そのまま使う勇気はありませんでしたのでヘルメシールを併用しました。

対象商品:
19265487
2017-12-11
用途:
エアー配管の 寸法の変更に使用しました。
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

プレシールされているから、シールテープが不要で、外観もきれいになる。
ステンレスと言うことも有り、見た目も綺麗で、満足そいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする