RS プレシールSUS継手異径ソケット シーケー金属 19265575

RS プレシールSUS継手異径ソケット シーケー金属 19265575
RS プレシールSUS継手異径ソケット シーケー金属 19265575

プレシールSUS継手異径ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1 1/4×1
呼び径(A)32×25
内容量1個注文コード19265575品番RS
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

呼び径(A)32×25呼び径(B)1 1/4×1材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手寸法A(mm)50使用流体蒸気、空気、ガス、水、油寸法A2(Φmm)40.5寸法A1(Φmm)49.5寸法X1Rc1 1/4寸法X2Rc1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19265584
2019-08-04
用途: 水道配管用。異形配管の変換用に
アクア アンド クラフト ホリコシ建設業・工事業

プレシールの商品は初めてですがいい感じだと思います。そのまま使う勇気はありませんでしたのでヘルメシールを併用しました。

対象商品 : 19265487
2017-12-11
用途: エアー配管の 寸法の変更に使用しました。
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

プレシールされているから、シールテープが不要で、外観もきれいになる。
ステンレスと言うことも有り、見た目も綺麗で、満足そいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする