※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び径(B)3/8×1/8
3/8×1/8
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×3/8
1/2×1/4
1/2×1/8
3/4×1/2
3/4×3/8
3/4×1/4
3/4×1/8
1×3/4
1×1/2
1×3/8
1×1/4
1 1/4×1
1 1/4×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/8
1 1/4×1/4
1 1/2×1 1/4
1 1/2×1
1 1/2×3/4
1 1/2×1/2
2×1 1/2
2×1 1/4
2×1
2×3/4
2 1/2×2
呼び径(A)10×6
10×6
8×6
10×8
15×10
15×8
15×6
20×15
20×10
20×8
20×6
25×20
25×15
25×10
25×8
32×25
32×20
32×15
32×10
32×8
40×32
40×25
40×20
40×15
50×40
50×32
50×25
50×20
65×50
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥615販売価格(税別)
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。