徳武産業
徳武産業の スリッパ
徳武産業の 業務用スリッパ
防災ルームシューズ 右足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19265675
品番
4606
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐踏抜き試験、基準クリア
履き口が広く、調整できる
反射材付きで夜間歩行も安心
材質
表:ポリエステル65%、綿35%/内:ポリエステル75%、綿25%/底:TPR
色
グレー
サイズ
3L
質量(g)
(片方Lサイズ)約150
サイズ(cm)
26.5〜27.5