シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
カイノス クール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19265770
品番
604032
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
カチッ!と安心。フィットジョイント
滑りにくい安全先ゴム
握りやすさを追求した「スリムネック」
材質
耐食アルミ:18Φ+16Φ、グリップ:木製(カリン)、先ゴム:PP-18-16mm(滑りにくい安全先ゴム)
色
ネイビー
質量(g)
約290
収納サイズ
26cm
寸法(cm)
80-90(2毎)