シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
カイノス クール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19265797
品番
640030
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
超軽量のオールカーボン
とにかく軽くて、負担が少ない。
軸線上に荷重がかかる。
材質
シャフト素材:カーボンΦ20.5+Φ16.5、グリップ:カーボン、先ゴム:PP-10-16mm AV(交換用先ゴム)
色
ブラック
質量(g)
約250
収納サイズ
77.5cm
寸法(cm)
77.5-94.5(28mm毎)
適応身長(cm)
約145-184cm