シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
ネオクラシカル 伸縮
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19265815
品番
605201
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
新しくて懐かしいネオクラシカルなデザイン
「握る」に特化した"やわらGELグリップ"
握りやすいスリムネック
材質
耐食アルミ直径18mm・直径16mm、先ゴム:PP-10-16
色
アイビーレッド
質量(g)
約245
収納サイズ
75cm
寸法(cm)
75-90(2.5毎)