シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
SOFT-GA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19265831
品番
602051
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長時間握っても痛くならない柔らかグリップ
握りやすさの秘密 スーパースリムネック
安定感ある太めパイプ
材質
シャフト素材:耐食アルミ 20Φ+18Φ、グリップ:木製+発泡ゴム、先ゴム:PP-11-18mm AV、ストラップ:布製ストラップ
色
グリーン
質量(g)
約290
収納サイズ
75cm
寸法(cm)
75-90(2.5毎)
適応身長(cm)
約145-175cm