SOFT-GA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19265840 品番602050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長時間握っても痛くならない柔らかグリップ
握りやすさの秘密 スーパースリムネック
安定感ある太めパイプ

材質シャフト素材:耐食アルミ 20Φ+18Φ、グリップ:木製+発泡ゴム、先ゴム:PP-11-18mm AV、ストラップ:布製ストラップ ブラウン 質量(g)約290 収納サイズ75cm 寸法(cm)75-90(2.5毎) 適応身長(cm)約145-175cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする