チャップリン
チャップリンの 歩行関連
チャップリンの 杖
チャップリンの 一本杖
CH902 折りたたみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19266050
品番
CH902
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
木製新型の手元、シャフトはイージーフィット(無段階長さ調整機能)のアルミ製4段折り、調整リングが上部に付いたスタンダードタイプです。
材質
手元:木製、シャフト(素材):アルミ
色
黒ペイズリー
直径(Φmm)
シャフト(上部/下部):21/18
質量(g)
360
幅(cm)
手元:12
寸法(cm)
85〜94