チャップリン
チャップリンの 歩行関連
チャップリンの 杖
チャップリンの 一本杖
TU163 グレーハウンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19266059
品番
TU163
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
銀メッキの樹脂製変形手元シャフトは樫の塗りステッキ。
レジン(樹脂)で成形された手元は凛々しいグレーハウンド
材質
手元:銀メッキ、シャフト:樫
色
シルバー
直径(Φmm)
シャフト(上部/下部):19/18
質量(g)
360
幅(cm)
手元:12
寸法(cm)
93