チャップリン
チャップリンの 歩行関連
チャップリンの 杖
チャップリンの 一本杖
TU215 ハンター犬
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19266077
品番
TU215
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
レジン(樹脂)製の変形手元、シャフトは樫の塗り、落ち着いた艶消しブラックです。
材質
手元:レジン、シャフト:樫
直径(Φmm)
シャフト(上部/下部):19/18
質量(g)
330
幅(cm)
手元:12
寸法(cm)
93
デザイン
ハンター犬