KANON(中村製作所)
ノギス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
測定範囲(mm)
外側測定範囲:0~150<br />内側測定範囲:5~150
外側測定範囲:0~150<br>内側測定範囲:5~150
外側測定範囲:0~150<br>内側測定範囲:5~150
(外側)0~150、(内側)5~150
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19266178
品番
SCM15
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
内外測を一つで。
測定範囲(mm)
外側測定範囲:0~150
内側測定範囲:5~150
最小読取値(mm)
0.02
質量(g)
170
器差(mm)
±0.03
測定長(mm)
(外側)0~150、(内側)5~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200