栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
ステンレススライドラッチ(本体のみ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19266391
品番
TL-449SUS-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途
通信機器・医療機器・工作機器等
材質
ステンレス
ストローク(mm)
9
タイプ
オールステンレスラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合