ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19266427 品番GAA4-PHR0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

AM/FMラジオに特化した据え置き型ラジオ
停電時や防災を見据えたLEDライト内蔵
消し忘れを防ぐLED電源ランプ付き
受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ
災害時にも役立つ単二乾電池×3本で長時間再生
大きな目盛り、ダイヤルでチューニングが合わせやすい
直径9cmのスピーカーで音声がはっきり聴こえる

用途ポータブルホームラジオ AM FM LEDライト内蔵 乾電池 簡単 防災グッズ 付属品取扱説明書(保証書付)、電源コード ブラック 質量(g)約606(電池除く) 電源単二乾電池×3本(4.5V別売り) 周波数(kHz)AM受信:530〜1600 連続使用時間(時間)AM/約120、FM/約114(スピーカー使用で音量中程度の場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×5.7×16.8 周波数(MHz)FM受信:76〜108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする