シャープ
シャープの AV家電
シャープの テレビ
シャープの テレビ本体
アクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
画面サイズ
50V型
注文コード
19266531
品番
4T-C50GJ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
画面サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
USB外付けハードディスク(別売)対応
HDR映像対応
付属品
テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
用途
アクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー 低反射
質量(kg)
12(スタンド取付時:12.5)
消費電力(W)
約121
幅(cm)
(外側)101.2、(内側)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
111.7×9.1×65、(スタンド取付時:111.7×27.3×71.9)
画面サイズ
50V型
OS
Google TV
年間消費電力量(kW)
119h
待機時消費電力(W)
0.5
TVチューナー
BS 4K・110度CS 4K、地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません