曜日別特売
WF-C710N WZ ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 19266750

WF-C710N WZ ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 19266750
WF-C710N WZ ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 19266750
WF-C710N WZ ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 19266750

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード19266750品番WF-C710N WZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高性能ノイズキャンセリング
さらに進化した強力なノイズキャンセリング
[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。
電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。
さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。
小型ながら高音質
低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質
ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。
さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。
毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション
毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。
合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。
また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。
耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。
コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー
前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。
またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。
AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現
AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。
AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。

付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ホワイト質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3標準持続時間(h)電池:【連続音声再生】最大8.5 (NCオン) / 最大12 (NCオフ)、【連続通話】最大4.5 (NCオン) / 最大4.5 (NCオフ)充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする