ハンディコンプレッサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19266777 品番AK-LL1301E(8L)
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。
常圧専用タイプです。
新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。
新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。
すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。
ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。

用途エア工具の動力源。 仕様発生音(dB):55(静音モード) 幅(mm)425 質量(kg)14 高さ(mm)375 種類静音 奥行(mm)316 空気取出口常圧4個 圧力調整範囲(MPa)常圧0.1〜0.83a(約1〜8.5Kgf/cm2) 吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90 最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa) 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 潤滑方式オイルレス方式 エアータンク容量(L)8 モーター出力(W)1300 圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5〜3.9/OFF圧 約2.9〜4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする