AK-HH1301E(8L) ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具] 19266795

ハンディコンプレッサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19266795品番AK-HH1301E(8L)
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。
高圧専用タイプです。
新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。
新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。
すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。
ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。

用途
エア工具の動力源。
幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類ハンディ、小型、静音奥行(mm)316最高圧力(MPa)タンク内:4.4空気取出口高圧4個吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)ブラシレスDCモータ:1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0、AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4、ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧0.1~2.45[約1~25]作動音(dB)(静音モード)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする