SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の 溶接用工具
溶接ペンチスズペン ハードグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
210
注文コード
19266820
品番
P-88
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。
内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。
ステンレスワイヤー切断可能です。
用途
溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。
材質
本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂
サイズ
210
切断能力(mm)
溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2