曜日別特売
CT430 セロテープ 着色タイプ ニチバン 19266847

CT430 セロテープ 着色タイプ ニチバン 19266847
CT430 セロテープ 着色タイプ ニチバン 19266847
CT430 セロテープ 着色タイプ ニチバン 19266847

セロテープ 着色タイプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10巻×30本)
幅(mm)12
内容量1箱(10巻×30本)注文コード19266847品番CT430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。
カラーバリーエーションがあり選べます。
地球環境保全を目的としたテープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
テープが手で切れ、作業性良好です。
仮止めなどの袋や容器を一時固定します。

用途
軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。
色による識別など。
幅(mm)12厚さ(mm)0.051長さ(m)35基材セロハン粘着剤ゴム系伸び(%)25粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)42.5着色色あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 商品梱包用
卸売・小売業

発色がよくテープを貼り付けた位置がすぐにわかる。
剥がしやすく、あと残りも気にならない。

2026-02-16
用途: シール印刷の原反を繋ぐときに使用

マジック等でマーキングする手間が省けるのは良いが
ちょっと高価いな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする