曜日別特売
N67SPK21 スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 19266878

N67SPK21 スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 19266878
N67SPK21 スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 19266878
N67SPK21 スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 19266878

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法W(mm)21
全長(mm)319
内容量1本注文コード19266878品番N67SPK21
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)319精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.45寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20寸法S(mm)45寸法T(mm)10寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする