LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19267075 品番ODS-LDR3KW
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

直接目に光があたらない構造
手元が明るくなるように設計
JIS規格 AA形準拠
USB Type-C/USB Type-A搭載
彩りあざやか Ra93
広く照らせる横幅35cmセード
タッチ式3段階調光
角度調整できる
全光束 約1200ルーメン
カラーはホワイト

用途学習・読書/仕事・精密作業 付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 質量(g)約1010 出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A) 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241 消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時) 定格DC24V 1A 全光束(Lm)約1200 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼光色…約6200 照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時) 演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
注意
※Type-C出力ポートはiPhoneの充電に対応していませんので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする