オーム電機
オーム電機の センサーライト
オーム電機の コンセント式センサーライト
LEDナイトライト スイッチ式 65ルーメン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19267091
品番
NIT-ALA6PCL2-WN
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
スイッチでON/OFF
LEDを上向きにして周囲を明るく
LEDを下向きにして足元を明るく
明るさ約65ルーメン
コンセントに差し込むだけ
質量(g)
約58
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約0.5
スイッチ
ON−OFF
本体寸法(mm)
(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)
全光束(Lm)
約65
光源
LED3灯(交換不可)/昼白色
色温度(K)
約5000