オーム電機
オーム電機の 作業灯
オーム電機の ワークランプ・ハンドランプ
オーム電機の 乾電池タイプワークランプ
COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19267118
品番
SL-W150R6C
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
COB LED使用
全光束は約120ルーメン
照射角度は約80°
連続点灯は約9時間
マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
質量(g)
約114(乾電池別)
外形寸法(mm)
(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時)
スイッチ
LED(側部)ON−LED(端部)ON−OFF
全光束(Lm)
約120(側部)、約15(端部)
材質(ケース)
ABS
連続使用時間
約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合
光源
LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可
使用電源
単4乾電池×3本
照度(Lx)
【100cm】約65(側部)、約100(端部)
注意
※本製品は防水構造ではありません。雨中や湿気の多い場所での使用、保管はしないでください。