LED電球 E17 広配光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 19267240 品番 LDA4D-G-E17 IS53 2P
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼光色。5年保証対象商品。2個入り。

寸法(mm)全長…78、最大径38 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)530 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 明るさ小形電球40形相当 仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 質量(g)34 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
注意
※次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯、非常用照明器具
※・ HIDランプ器具、水銀灯器具
※・ 直流電源
※・ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※・ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする