LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19267468 品番 LDA12L-G R52
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯
急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き

仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…132、最大径…65 質量(g)62 口金E26 定格消費電力(W)12 全光束(Lm)1520 平均演色評価数Ra83 寿命40000h 光色電球色 待機時消費電力(W)0.1
注意
※密閉器具・調光機能のついた器具や、次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯非常用照明器具
※・ 水銀灯器具など
※・ 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ ランプと反射板の距離が狭い器具
※・ 直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※センサーに向かって横切る場合は敏感に反応します。センサーの正面に向かう場合は反応が鈍いことがあります。
※周囲の温度が高くなる夏場など、反応が鈍くなることがあります。
※日中など明るい場所(周囲の明るさが50〜100 lx以上)では点灯しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする