オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19267635
品番
LHA-05B5-A
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
コンパクトサイズのLEDライト
フルアルミボディ
約50ルーメンの明るさ
防水保護等級 IPX3(防雨形)
カラーはブルー
質量(g)
約28(電池別)
外形寸法(mm)
(約)最大径21×長さ97
連続使用時間
約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります
保護等級
IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
光源
白色LED×1個(交換できません)
使用電源
単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)
【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600
光束(Lm)
約50