Green Ace
Green Aceの 鎌
Green Aceの 造林鎌
両刃造林鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19267906
品番
GK-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
山林の草刈りや枝払いに適した鎌で、長柄で立ったまま作業できるため、効率的で疲れにくい。
鋼付刃で切れ味が良く、耐久性にも優れた鎌。
切れ味重視で研ぎ易く、持ち運びに便利な専用刃ケース付き。
用途
雑草下刈りから枝払いまで。
付属品
専用刃ケース
仕様
鋼付
寸法(mm)
1360×250×40
質量(g)
980
タイプ
ナギ型
刃形
両刃鎌
柄長さ(mm)
1200
刃渡り(mm)
250(カーブ)
注意
※本品は刃物です。取扱には充分注意して下さい。
※使用前には周囲に人がいないか安全を確認してから使用して下さい。(特に本品を振り回したりしないで下さい)
※刃先と柄部分にゆるみが出た場合は、絶対に使用しないで下さい。