ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19268448 品番DS-L50FMS-W
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き
スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる
タッチ式3段階調光
フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる
高演色 Ra93
JIS規格 A形準拠
専用ACアダプター付属

付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠 質量(g)約800(専用ACアダプター含む) 外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151 消費電力(W)約18(100%点灯時) 出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA 定格DC12V 1.5A 全光束(Lm)450(100%点灯時) 平均演色評価数Ra93 光源LED(交換不可)/昼光色 照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)
注意
※マグネット式ワイヤレス充電には「MagSafe」に対応した端末、MagSafe対応の保護ケースなどの専用アクセサリーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする