3/22より値下げ!現場を応援
オーム電機
オーム電機の センサーライト
オーム電機の コンセント式センサーライト
明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19268466
品番
NIT-ALA6JCL2-WL
参考基準価格(税別)
¥898
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
値下げ
¥
829
バスケットに入れる
暗くなって人が近づくと自動点灯
LEDを上向きにして周囲を明るく
LEDを下向きにして足元を明るく
明るさ約65ルーメン
コンセントに差し込むだけ
質量(g)
約59
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約0.5
本体寸法(mm)
(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)
全光束(Lm)
約65
光源
LED3灯(交換不可)/電球色
色温度(K)
約3000
点灯保持時間
約10秒
人感センサー
検知範囲:約5m 左右約90° 上下約90°