ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19268509 品番LS-B600JW-SD2
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式
昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯
明るさ(約)600ルーメン
選べる2つのモード
・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)
・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)
IP65の防じん防水性能

付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約178 使用温度範囲(℃)-20〜40 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm)約600(しっかり点灯時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44 発光色昼光色 保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式人感、明暗 センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 設置方式ねじ止め、バンド 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1500 点灯保持時間約10秒 灯数28 点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし) 電球の種類LED LED交換交換不可
注意
※ご購入いただいた状態は充電が不十分です。晴天の日に2〜5日間充電した後にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする