ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19268545 品番LT-S90ST9-K
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

照射角度を自由自在に調整できる
ソーラー発電式
人感センサー式
4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)
・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯
・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯
・ 100%出力で常時点灯
・ 5%出力で常時点灯
明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時
防水性能 IP54

付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書 質量(g)約310 外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時) 保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による) 光源LED(交換不可)白色 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません) 検知方式赤外線受動式 周囲温度(℃)-20〜+45 点灯保持時間約10秒(固定) 光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン 点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間
注意
※必ずフィルムを剥がし電源スイッチをOFFにした状態で約2〜5日初期充電を行ってください。
※満充電までは光の強さや日照時間によって変わります。冬は特に満充電まで時間がかかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする